Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Süllyesztett fejű csavar, H kereszthornyos fejjel DIN 965 A2 nemesacél, felületkezeletlen

DIN 965 felületkezeletlen A2 nemesacél, H
SF.KH.CSAV.DIN965-A2 6X12

Cikksz. 02816 12
EAN 4011231320962

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Megjegyzés

A DIN 965 szabványt visszavonták, és az ISO 7046 part 1/part 2 szabvány váltotta fel. Van némi korlátozott hasonlóság (néhány fejmagasság és fejátmérő megváltozott | a menethosszak változtak | a névleges Ø M1,6 törölve lett | az 5.8 és A4-70 szilárdsági osztály el lett hagyva | a menethosszak változtak | kereszthornyos fej behatolási mélységek változtak).

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Menettípus x névleges átmérő (d1)

M6

Hosszúság (l1)

12 mm

Fejátmérő (dk)

11 mm

Fejhossz (k1)

3 mm

Anyag

Nemesacél A2

Szilárdsági osztály

50

Bevonat

Sima

RoHS megfelelőség

Igen

Fej típusa

Süllyesztett fej

Kihajtás módja

Kereszthornyú

Belső meghajtó

PH3

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Menetemelkedés

1 mm

Menetforma

Normál metrikus menet

Termékosztály

A

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk